Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 360420 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 360420 Montage-Kit
ERICO 360420 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30453918
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-34 - 54 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
117 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,79388*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73388*
€ 125,82332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,30388*
€ 124,12162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03388*
€ 120,23032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42388*
€ 114,74442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79388*
€ 100,90472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.