Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E810F77 Herst.-Nr.: 9340.130 EAN/GTIN: 4028177502383 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2300 g | | Breite | 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 33,53* | € 42,15* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 33,73* | € 42,57* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,84* | € 42,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 34,66* | € 44,15* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 34,87* | € 44,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|