Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 2608 Vergrößerungsglas Weiß 1,8x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 2608 Vergrößerungsglas Weiß 1,8x
Eschenbach 2608 Vergrößerungsglas Weiß 1,8x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30357033
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Vergrößerung
1.8 x
Linsenabmessungen (WxD)
249 x 35 mm
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
2605
ab € 24,75*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.