Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT359 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT359 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
CoreParts KIT359 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30329376
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT359
EAN/GTIN:
     5712505609880
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
32 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop-HDD/SSD-Caddy
Produktfarbe
Metallisch
Kompatibilität
Zbook 17 G2
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.