Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo VWM-02 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo VWM-02 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz, Silber
AG Neovo VWM-02 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30327248
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     VWM0201100000
EAN/GTIN:
     4710739593068
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Video Wall Befestigung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Anpassbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe (max)
293 mm
Höhe
532 mm
Gewicht
7300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,62*
€ 479,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,37*
€ 424,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.