Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PB200-70 Thermobindegerät 300 Blätter 60 s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PB200-70 Thermobindegerät 300 Blätter 60 s Weiß
Peach PB200-70 Thermobindegerät 300 Blätter 60 s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30295358
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510697
EAN/GTIN:
     7640124890731
Suchbegriffe:
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Klebebindesystem
Thermobindegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Bindefähigkeit
300 Blätter
Bindungszeit (max.)
60 s
Produktfarbe
Weiß
Maximale Bindungsstärke
15 mm
Aufwärmzeit
180 s
Mediengewicht
80 g/m²
Format
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.