Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12256 Papierserviette Papier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12256 Papierserviette Papier Weiß
Papstar 12256 Papierserviette Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-3005
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12256
EAN/GTIN:
     4002911122563
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Dessertdeckchen aus Papier mit gezacktem Rand

Klassisches Unterlegdeckchen "Klapperdeckchen" für die Gastronomie. Ideal als Unterlage für Tassen und kleine Teller.

- Länge: 17 cm
- Breite: 17 cm
- Stärke: 17 gr/m²
- 1-lagig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
0.49 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
990.2 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
17 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 7,72*
3 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 7,75*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 11,01*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,68*
€ 30,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00298* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.