Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Gefrierdosen
>
Haushalts-Gefrierdosen
>
Tiefkühletiketten
>
Artikel
Avery L7971-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Menge:
Blätter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30227343
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
L7971-25
EAN/GTIN:
4004182067567
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Eine besonders sorgfältige Beschriftung Ihrer Tiefkühlkost ist besonders wichtig, damit Sie auch noch nach längerer Zeit wissen, was Sie wann in dem mittlerweile unkenntlichen Tiefkühlbeutel eingefroren haben! Unsere Tiefkühl-Etiketten im Format 38,1x21,2mm sind ideal zur Beschriftung für alle Anwendungen im Tiefkühlbereich und sind temperaturbeständig von -50°C bis +70°C und können bis zu einer Temperatur von -20°C aufgebracht werden, sogar bei leichter Frostschicht. Der Klebstoff dieser Etiketten ist für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht-fettigen Lebensmittel geeignet.
Die Tiefkühl-Etiketten aus kälteresistentem Papier überzeugen mit einem scharfem Druckbild ohne Verwischen. Die Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässiger, starker Klebkraft auf verschiedenen Verpackungen, auch auf kurvigen oder unregelmäßigen Formen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf auf allen gängigen Druckern ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen.
Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1625 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
65 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Etikettengröße
38.1 x 21.2 mm
Format
A4
Material
Papier
Druckbar
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-50 - 70 °C
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Gefrier-Etiketten
,
Gefrieretiketten
,
Tiefkühl-Etiketten
,
Tiefkühletiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
inkjet-etiketten avery zweckform
,
beschriftungs etiketten
,
tiefkühletiketten weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,4588*
Preis gilt ab 25 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Blätter
€ 0,4588*
€ 0,54597
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Blatt
ab 125 Blätter
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Blatt
ab 250 Blätter
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Blatt
ab 75000 Blätter
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery L7970-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
Avery
L7970-25
€ 0,4988*
Ähnlich
Avery Wetterfeste Folien-Etiketten, weiß, 45,7 x 21,2 mm, permanent
Avery
L4778-20
€ 24,65*
Ähnlich
Avery-Zweckform 5081 Universal-Etiketten Ø 65 mm Papier Weiß 80 St. Wiederablösbar Farblaserdrucker, Laserdrucker, Tinte
Avery
5081
€ 0,867*
Ähnlich
Tiefkühletiketten, 30 x 50 mm, weiß, 750 Etiketten, Inkjet, Laser s/w, Farblaser
Avery
L7975-25
€ 13,26*
Ähnlich
Tiefkühletiketten, 99,1 x 67,7 mm, weiß, 200 Etiketten, Inkjet, Laser s/w, Farbl
Avery
L7976-25
€ 13,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.