Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon 7x50CF WP Global Compass Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon 7x50CF WP Global Compass Fernglas Porro Schwarz
Nikon 7x50CF WP Global Compass Fernglas Porro Schwarz
Nikon 7x50CF WP Global Compass Fernglas Porro Schwarz
Nikon 7x50CF WP Global Compass Fernglas Porro Schwarz
Nikon 7x50CF WP Global Compass Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217983
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA819WA
EAN/GTIN:
     0018208160266
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Kompass
Navigationskompass
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
7.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
126 m
Augenabstand
22.7 mm
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
7.2 °
Scheinbares Sehfeld
47.5 °
Naheinstellgrenze
10 m
Helligkeit
50.4 cd/m²
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
202 mm
Gewicht
1130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,80*
€ 444,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.