Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1429059 Elektrischer Netzstecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1429059 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Phoenix Contact 1429059 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29922294
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1429059
EAN/GTIN:
     4046356323017
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Bussystem-Einbaustecker, VARAN, 6-polig, M12, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
M12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.