Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1208348 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1208348 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Phoenix Contact 1208348 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29908860
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Energie
Eingangsspannung
300 V
Eingangsfrequenz
140 x 220 x 320 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.112,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.193,53*
€ 4.990,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.173,70*
€ 4.966,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.121,34*
€ 4.904,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.112,66*
€ 4.894,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212239
ab € 128,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212249
ab € 96,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1212250
ab € 42,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212261
ab € 252,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1212262
ab € 128,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212264
ab € 96,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212253
ab € 42,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212248
ab € 96,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212251
ab € 42,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212461
ab € 174,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212462
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.