Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1485173 Herst.-Nr.: 1204119 EAN/GTIN: 4017918106393 |
| |
|
| | |
| Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | | Tiefe | 2000 mm | | Höhe | 7.5 mm | | Gewicht | 676 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,25* | € 8,65* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,5504* | € 8,9404* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,64618* | € 9,04618* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,859* | € 9,279* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,8784* | € 9,2984* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 216,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|