Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 712-00206 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 712-00206 Isolierband
Hellermann Tyton 712-00206 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29908055
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis
    - Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit
    - Sehr reißfest in Längsrichtung
    - In Querrichtung leicht abreißbar
    - Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden
    - Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
    - HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
19 mm
Dicke
0.31 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.