Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1259 Vergrößerungsglas 5x Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1259 Vergrößerungsglas 5x Silber
Eschenbach 1259 Vergrößerungsglas 5x Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29906096
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
53 mm
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
5 x
Objektivdurchmesser
28 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Typ
Tabletop magnifier
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.