Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-722 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-722 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-722 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904265
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
96.87 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
125 V
Stromstärke
2 A
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,89*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
€ 92,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.