Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-546 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-546 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-546 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904260
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
58.235 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
125 V
Stromstärke
2 A
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,91*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
€ 3,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
€ 91,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.