Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-3105/040-005 Signalkabel 0,5 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-3105/040-005 Signalkabel 0,5 m Schwarz, Grau
Wago 756-3105/040-005 Signalkabel 0,5 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904218
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-3105/040-005
EAN/GTIN:
     4045454126964
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Buchsen für Federkontaktstifte
Versorgungskabel, axial; 0,5 m; beidseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse axial; M12-Stecker axial

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
51 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.