Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1305/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1305/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1305/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904215
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1305/060-050
EAN/GTIN:
     4045454126773
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembuskabel, axial; 5 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; M12-Stecker axial

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
218 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.