Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41140784 Herst.-Nr.: 1694363 EAN/GTIN: 4017918178666 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13.65 g | Merkmale | Stecker | M12 | | Produktfarbe | Edelstahl | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Spannung | 50 AC, 60 DC V | | Stromstärke | 4 A | | Zertifizierung | IEC 61076-2-104 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 buchse, rundsteckverbinder sonstige, phoenix contact einbaustecker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,16* | € 7,12* | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 6,23* | € 7,18* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 6,33* | € 7,30* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,60* | € 7,60* | | | | | 30 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,63* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 142,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|