Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino YUN MINI Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino YUN MINI Entwicklungsplatine
Arduino YUN MINI Entwicklungsplatine
Arduino YUN MINI Entwicklungsplatine
Arduino YUN MINI Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894667
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Speicher
Flash-Speicher
0.032 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
2.5 KB
EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher)
1 KB
Energie
DC input Spannung
5 V
Arbeitsspannung
5 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
40 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
20
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
12
PWM digitale E-/A-Pins
7
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
23 x 71.1 mm
Gewicht
16 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATMega32u4
Mikrocontroller Frequenz
16 MHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.