| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29839791 Herst.-Nr.: J4722-25 EAN/GTIN: 4004182047224 |
| |
|
| | |
| Die transparenten Versand-Etiketten J4722-25 für Inkjetdrucker im Format 96x50,8mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zum Adressieren von C4 Kuverts. 250 Adressaufkleber auf 25 Bogen. Die transparenten Paketaufkleber aus Polyester-Folie sind nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar, optimal für helle Kuverts, die Adresse wirkt dadurch wie auf das Kuvert gedruckt. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 250 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 10 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Etikettengröße | 96 x 50.8 mm | | Format | A4 | | Empfohlene Nutzung | Briefumschlag | | Material | Polyester | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |