Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 710-00604 Tonbandkassette 20 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 710-00604 Tonbandkassette 20 m Rot
Hellermann Tyton 710-00604 Tonbandkassette 20 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29803207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
  • Allwetter Premium PVC-Isolierband in vielen verschiedenen Farben für höchste Anforderungen in der Anwendung
    - Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C
    - Erfüllt die IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105 Anforderungen
    - Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur
    - Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung
    - Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr
    - Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis
    - Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV
    - Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
    - Flammhemmend nach UL 510
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
20 m
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Dicke
0.12 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2045* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.