Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 710-00603 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 710-00603 Isolierband
Hellermann Tyton 710-00603 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29803173
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
  • Allwetter Premium PVC-Isolierband in vielen verschiedenen Farben für höchste Anforderungen in der Anwendung
    - Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C
    - Erfüllt die IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105 Anforderungen
    - Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur
    - Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung
    - Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr
    - Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis
    - Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV
    - Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
    - Flammhemmend nach UL 510
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
19 mm
Dicke
0.12 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.