Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 6131 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 6131 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6131 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6131 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6131 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6131 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29756900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 6131 (70x36mm) im A5 Blattformat von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zum Kennzeichnen von Unterlagen. 2400 Etiketten in A4 Format Packung. Die Aufkleber sind optimal für einen niedrigeren Bedarf pro Druckvorgang geeignet und überzeugen durch ein klares Druckbild und einen staufreien Druckerdurchlauf. Starke Klebkraft in Top Qualität: die Etiketten kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
70 x 36 mm
Format
A5
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Universal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,45*
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,11595* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3655
€ 0,2568*
Ähnlich
Avery
6176
€ 11,11*
Ähnlich
Avery
6912
€ 0,278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.