Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3474Z selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß 2400 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery 3474Z selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß 2400 Stück(e)
Avery 3474Z selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß 2400 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3310-3474
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3474Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3474 im Format 70x37mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Aktualisierungen oder für die Deutsche Post Internetmarke (2400 Etiketten/Pack.). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Kopierer.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Etikettengröße
70 x 37
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,96*
€ 25,04*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,70*
€ 25,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,31*
€ 26,51*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,80*
€ 27,01*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,52*
€ 28,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0079* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.