Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP0111 Verlängerungskabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP0111 Verlängerungskabel 2 m Schwarz
LogiLink CP0111 Verlängerungskabel 2 m Schwarz
LogiLink CP0111 Verlängerungskabel 2 m Schwarz
LogiLink CP0111 Verlängerungskabel 2 m Schwarz
LogiLink CP0111 Verlängerungskabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29755290
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
verlängerungskabel für zigarettenan...
  • Verlängert die Steckdose des Auto-Zigarettenanzünder, somit kann das aufzuladenden Gerät auch weiter entfernte sein - Erweitert Ihre 12V Stromquelle - Geeignet für die Zigarettenanzünder-Steckdose (Ø 21 mm) - Im Stecker integrierte 8A Glassicherung - Extra starkes und flexibles Kabel - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
129 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CP0112
ab € 3,50*
Zubehör
LogiLink
CP0113
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.