| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29571495 Herst.-Nr.: 18270 EAN/GTIN: 4007928182708 |
| |
|
| | |
| Schützt das Fahrzeug vor Hagel, herunterfallenden Kastanien, Ästen und Schmutz. Ein 100% Schutz wird jedoch nicht gewährleistet! Mit einem 4 mm dicken, hartge pressten Schaumstoff im Bereich des Koffer-, Dach- und Motorraums. Aussenseite beschichtet mit wasserabweisender Folie, Innenseite kaschiert mit weichem, lackschonendem Fliess-Material. Wetter- und UV-beständig, atmungsaktiv, mit reflektierenden Nähten. Befestigung eingearbeiteter Gummizug vorne und hinten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4000 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| |