Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein 8450 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein 8450 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 8450 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29570760
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     8450
EAN/GTIN:
     4009847084507
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
BOSCH Schlagbohrmaschine Realitätsgetreue Nachbildung mit kindgerechten Funktionen -Rechts- /Linkslauf -Schnell- / Langsamlauf -auswechselbare Aufsätze batteriebetrieben (3xMicro R03, AAA-size).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
290 mm
Höhe
40 mm
Breite
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzel-Spielzeug
Themenwelt
Bau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Mit Ton
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.