Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen
Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen
Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen
Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen
Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen
Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen
Digitus FTTH Verteiler Box für 16 LC/DX oder SC/SX Kupplungen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29528080
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-968914
EAN/GTIN:
     4016032371014
Die FTTH Box ist geeignet für die Außenmontage. Zur Glasfaserverteilung dient eine Halterung im Inneren für 16x LC (DX) bzw. SC (SX) Kupplungen. Eine Überlängenablage für Pigtails sowie verschiedene Kabeleinlässe sorgen für bestmögliche Verkabelungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
16
Verbindungstyp
LC/SC
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.