Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ExactFit 1 Oberarm Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun ExactFit 1 Oberarm Automatisch
Braun ExactFit 1 Oberarm Automatisch
Braun ExactFit 1 Oberarm Automatisch
Braun ExactFit 1 Oberarm Automatisch
Braun ExactFit 1 Oberarm Automatisch
Braun ExactFit 1 Oberarm Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29508857
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BUA5000EU
EAN/GTIN:
     4022167003003
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Einfach und leicht verständlich – für die regelmäßige Blutdruckkontrolle zu Hause. - Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm - Modernes Design - Hohe Messgenauigkeit - Einfache Handhabung Professionelle Messgenauigkeit - Genügt höchsten Ansprüchen, validiert gemäß ESH* - Universalmanschettengröße passend für Oberarmumfänge von 22-42cm gewährleistet genaue Messergebnisse Einfache Handhabung - Großer Start-/Stopp-Knopf für einfache Bedienung - Voll automatische Messung - Großes, leicht ablesbares LCD-Display - Speicherung des letzten Messwertes - Abschaltautomatik (nach 1 Minute) - Batteriewechselanzeige - Inklusive Batterien, bebildertem Handbuch und Blutdruckpass
Weitere Informationen:
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
540 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Handschellengröße
22 - 42 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.