Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP1620 Telefon DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP1620 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks GXP1620 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks GXP1620 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks GXP1620 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29422269
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP1620
EAN/GTIN:
     7802880581098
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Modelle GXP1620/1625 sind Grandstream’s Standard IP-Telefone für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Linux-basierten Telefone können zwei SIP-Leitungen/Identitäten verwalten und verfügen über drei freiprogrammierbare Softtasten. Alle wichtigen Informationen sind klar auf dem 132x48 Pixel großen LCD-Display ablesbar. Sowohl das GXP1620 als auch das GXP1625 verfügen über zwei 10/100 MBit/s Netzwerkanschlüsse, das GXP1625 unterstützt PoE. Die Modelle GXP1620 und GXP1625 verfügen desweiteren über eine mehrsprachige Menüführung sowie HD-Audio.

Hohe Funktionalität und Zuverlässigkeit sind bei den IP-Telefonen GXP1620/1625 selbstverständlich. Die Linux-basierten Telefone verwalten bis zu zwei SIP-Leitungen/Identitäten und stellen drei individuell XML-programmierbare Softtasten sowie HD-Audio bereit. Ferner lassen sich ganz einfach Telefonkonferenzen mit bis zu drei Teilnehmern initiieren. Alle wichtigen Informationen sind klar auf dem 132x48 Pixel großen LCD-Display ablesbar. Sowohl das GXP1620 als auch das GXP1625 verfügen über zwei 10/100 MBit/s Netzwerkanschlüsse, das GXP1625 unterstützt PoE. Desweiteren stehen eine mehrsprachige Menüführung und EHS (Electronic Hook Switch für Plantronics) zur Verfügung und runden die beiden hochwertigen und benutzerfreundlichen Telefone GXP1620 und GXP1625 ab.

Wie alle Grandstream IP-Telefone verfügt auch das GXP1620/1625 über eine innovative und zeitgemäße Verschlüsselungstechnologie (SRTP und TLS). Das GXP1620/1625 unterstützt verschiedene automatische Provisionierungsmethoden, wie beispielsweise die Zero-Touch-Provisionierung mit Grandstream`s IP Telefonanlage (UCM Serie), oder via verschlüsselter XML-Datei und TR69, um Massenprovisionierung einfach und sicher durchzuführen.

- 2 SIP Konten, 2 Leitungstasten, Konferenzmöglichkeit mit bis zu 3 Teilnehmern, 3 XML programmierbare kontext-sensitive Softtasten
- Zwei Netzwerkanschlüsse 10/100 MBit/s, Stromversorgung via PoE beim GXP1625
- HD-Audio am Hörer und beim Freisprechen
- EHS-Unterstützung für Plantronics-Headsets
- Bis zu 500 Kontakte, Anruferliste bis zu 200 Einträge.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-9
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
132 x 48 Pixel
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Kapazität Anrufliste
200
Anruf halten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
184.5 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
730 g
Paketgewicht
1100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Intercom
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Management-Protokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.