Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 7142 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7142 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A3
HERMA 7142 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A3
HERMA 7142 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A3
HERMA 7142 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29397277
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7142
EAN/GTIN:
     4008705071420
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Fotorealistische Tiermotiv-Sammelmappe mit Gummizug-Eckspannern vom Markenhersteller HERMA, mit 3 bedruckten Einschlaglaschen. Die HERMA Ordnungsmappen sind aus stabilem, robustem Polypropylen-Kunststoff, abwaschbar und strapazierfähig. Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut, Zeichnungen, Dokumenten, Bildern, Unterlagen, etc. in Kindergarten, Schule, zu Hause oder im Büro. Weitere tolle Farben und Designs der Zeichenmappen sind erhältlich in DIN A3 (297 x 420mm) oder DIN A4 (210 x 297mm), in Karton oder Kunststoff, uni oder bedruckt, für Klein und Groß, Kinder und Erwachsene, Schüler, Künstler und Bastler. Im gleichen Design wie die Mappen sind auch Ordner und Ringbücher von HERMA erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.