Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S100X250VATY selbstklebendes Etikett Abgerundetes Quadrat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit S100X250VATY selbstklebendes Etikett Abgerundetes Quadrat Weiß
Panduit S100X250VATY selbstklebendes Etikett Abgerundetes Quadrat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29179256
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S100X250VATY
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Quadrat
Material
Vinyl
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.