Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S100X075YAJ selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit S100X075YAJ selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Panduit S100X075YAJ selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29179170
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S100X075YAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Höhe
19.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Polyester
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-54 - 107 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,05056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,21*
€ 210,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,86*
€ 208,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,58*
€ 191,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,78*
€ 175,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 143,51*
€ 170,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 140,30*
€ 166,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,40*
€ 150,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.