Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S075X150YAJ selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Transparent, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit S075X150YAJ selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Transparent, Weiß
Panduit S075X150YAJ selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29179161
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S075X150YAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Höhe
38.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Material
Polyester
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,07637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,86*
€ 297,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,36*
€ 287,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,77*
€ 269,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 223,30*
€ 265,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 217,81*
€ 259,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 213,88*
€ 254,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 210,13*
€ 250,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,92*
€ 227,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.