Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3021 wall/table clock Wand Mechanical clock Kreis Cyan, Elfenbein, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3021 wall/table clock Wand Mechanical clock Kreis Cyan, Elfenbein, Rot, Gelb
TFA-Dostmann 60.3021 wall/table clock Wand Mechanical clock Kreis Cyan, Elfenbein, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28583568
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3021
EAN/GTIN:
     4009816025449
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
XXL Design, Antik-Look mit römischen Ziffern, Metall-Applikationen
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Mechanical clock
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Cyan, Elfenbein, Rot, Gelb
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Gewicht
1632 g
Durchmesser
600 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.