Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.4508 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.4508 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz
TFA-Dostmann 60.4508 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz
TFA-Dostmann 60.4508 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28583567
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Anzeige der Innentemperatur und Datum mit Wochentag, Weckalarm mit Snooze-Funktion, automatische Nachtbeleuchtung einstellbar, helle Hintergrundbeleuchtung auf Tastendruck oder permanent mit Netzadapter (optional)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.