Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 699811 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 699811 Steckdose Weiß
Legrand 699811 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28353738
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     699811
EAN/GTIN:
     3245066998114
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
699812
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.