Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+RW Matt Silver 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     832-18140
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43488
EAN/GTIN:
     0023942434887
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85234190
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+RW
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Material
Polycarbonat
Art der Oberfläche
Mattsilber
Aufnahmematerial
Cyanine / Azo-Farbstoff
Schreibgeschwindigkeit DVD
4 x
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,53*
€ 9,56*
2 Tage
5
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,57*
3 Tage
4
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,98*
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 10,84*
pro Spindel
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,25*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 9,56*
€ 11,38
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 9,42*
€ 11,21
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 8,86*
€ 10,54
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 8,66*
€ 10,31
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 8,35*
€ 9,94
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 6,53*
€ 7,77
pro Spindel
1 Spindel enthält 10 Stück (ab € 0,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.