Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Universal-Etiketten, weiß, 50 x 14 mm, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery Universal-Etiketten, weiß, 50 x 14 mm, permanent
Avery Universal-Etiketten, weiß, 50 x 14 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-276807
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3086
EAN/GTIN:
     4004182030868
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3086 (50x14mm) zur Handbeschriftung von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. besonders gut zur Beschriftung von Ablagefächern (64 Etiketten/Packung). Die Vielzweck-Aufkleber sind ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch, um kostensparend Ordnung im Büro oder auch zu Hause zu schaffen - ohne Drucker, einfach mit einem Stift beschriften! Chlorfrei gebleicht. - Etiketten zur Handbeschriftung ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch - Ohne Drucker, Aufkleber einfach mit einem Stift beschriften - Kleinpackung für den geringen Bedarf - Chlorfrei gebleichte Etiketten - Etiketten auch in größerer Flachpackung erhältlich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
64 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
8 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Etikettengröße
50 x 14 mm
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 64 Etiketten (ab € 0,01344* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.