Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial 10/100/1000BASE-T to 100/1000BASE-X SFP Media Converter, (-40~75 degrees C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Industrial 10/100/1000BASE-T to 100/1000BASE-X SFP Media Converter, (-40~75 degrees C)
PLANET Industrial 10/100/1000BASE-T to 100/1000BASE-X SFP Media Converter, (-40~75 degrees C)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27322194
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGT-805AT
EAN/GTIN:
     4711605281119
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.3 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
395 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter output Oberfläche
1000Base-BX, 1000Base-LX, 1000Base-SX
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
MC1500R
ab € 335,75*
Zubehör
Planet
GT-802
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.