Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET XGS3-24242 Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET XGS3-24242 Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz
PLANET XGS3-24242 Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz
PLANET XGS3-24242 Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz
PLANET XGS3-24242 Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz
PLANET XGS3-24242 Netzwerk-Switch Managed L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27322092
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     XGS3-24242
EAN/GTIN:
     4711213688539
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
6
Virtuelles Stacking (Einheiten)
24
Upgradefähige Firmware
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
4780 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
53 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
208 Gbit/s
Durchgang
154 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
4041
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierten SFP Module
24
Anzahl installierte SFP Module
4
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
16
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC, SFP, SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Telnet, Web, SNMP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.149,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,94*
€ 1.368,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,90*
€ 1.339,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,97*
€ 1.303,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,20*
€ 1.244,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.