Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET FST-806B20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET FST-806B20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Einzelmodus Schwarz
PLANET FST-806B20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Einzelmodus Schwarz
PLANET FST-806B20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27321257
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FST-806B20
EAN/GTIN:
     4711213687259
Suchbegriffe:
media converters
Netzwerk Media Konverter
Media Konverter
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1550 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Sensitivität
-31 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
220 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.