Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AQT 40-13 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 400 l/h 1900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AQT 40-13 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 400 l/h 1900 W
Bosch AQT 40-13 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 400 l/h 1900 W
Bosch AQT 40-13 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 400 l/h 1900 W
Bosch AQT 40-13 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 400 l/h 1900 W
Bosch AQT 40-13 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 400 l/h 1900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27288300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8A7 500
EAN/GTIN:
     3165140783569
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Zentrale Produktmerkmale - Vielseitig einsetzbar dank umfangreichem und im Lieferumfang enthaltenen Zubehör - Kraftvoll und effizient, optimal geeignet für jede Reinigungsaufgabe rund ums Haus - Ausgezeichnete Mobilität und platzsparende Aufbewahrung dank großer Räder und verstellbaren und umklappbaren Tragegriff Weitere Produktvorteile - Energieeffizient durch Auto-Stopp-Funktion - Einfache Handhabung durch Schnellkupplungen und integrierte Zubehörhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Rotierender Ausgießer
Ja
Spezialdüse
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Patio-Reiniger
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1900 W
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
6 m
Kabellänge
5 m
Wasserfilter
Ja
Waschmittelreservoir
Ja
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Maximum Fließrate
400 l/h
Betriebsdruck (max.)
130 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.