Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA50146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA50146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBA50146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27263465
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA50146
EAN/GTIN:
     5712505440292
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19,5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
AC-Port-Typ
C5
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Sony A1921409A
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
346 g
Leistungen
Stecker
6.5*4.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
6.5*4.4 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.33 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.