| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27257021 Herst.-Nr.: 46825 EAN/GTIN: 4026700468250 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Spendertyp | Flasche | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Geeignet für ABS-Kunststoff | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Karton | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Keramik | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Beton | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Kork | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Stoff | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Glasfaser | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Glas | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Leder | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Marmor | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Metall | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Papier | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Kunststoff | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Polystyrol | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Porzellan | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Gummi | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Stein | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Holz | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Putz | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Fliesen | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Spanplatten | Ja | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Hitzebeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 23 g | Leistungen | Anwendungstemperatur (min.) | 10 °C | ![](/p.gif) | Anwendungstemperatur (max.) | 90 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |