Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CL1 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CL1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Microconnect USB3.1CL1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27216369
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CL1
EAN/GTIN:
     5712505434413
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
22 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.