Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-DF385M Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-DF385M Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l Edelstahl
Panasonic NN-DF385M Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27132826
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-DF385MEPG
EAN/GTIN:
     5025232817771
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Ein schneller Alleskönner für besten Geschmack.Erweitern Sie Ihr Repertoire mithilfe des wirklich umfangreichen Menüs. Kompaktes Mikrowellengerät mit Ober- und Unterhitzefunktion und 23 l Garraum Ober- und Unterhitze 40 °C, 100 – 220 °C Simultane Kombinationszubereitung Grill, Ofen, Turbo-Auftausystem, Mikrowelle

Ober- und UnterhitzeSie können bei 100 – 220 °C backen und braten. Die Hitze wird gleichmäßig von oben und unten abgegeben. Dank der Funktion für Ober- und Unterhitze wird dieses kompakte Gerät zum Alleskönner.

Simultane KombinationszubereitungWährend die Speisen außen mithilfe der Ober- und Unterhitzefunktion köstlich bräunen, werden sie innen durch die Mikrowellenfunktion passend erhitzt. So wird die Garzeit deutlich verkürzt und Energie eingespart, während die Speisen außen knusprig und innen saftig werden.

Platzsparendes DesignDas kompakte Gerät passt perfekt auf eine schmale Ablage oder unter ein Regal. Das System eignet sich auch als einfach bedienbarer zweiter Ofen. Folgende Abstände sind einzuhalten: 15 cm über dem Gerät, 10 cm dahinter, 5 cm zu einer Seite und zur anderen Seite mindestens 40 cm.

Das Fassungsvermögen ist größer, als es zunächst erscheint.Ein größerer Garraum für mehr Essen zur selben Zeit. So reicht es für die ganze Familie. Leicht zu reinigender Garraum mit Fluor-Beschichtung Die Innenwände des Geräts sind mit einer Fluor-Antihaftbeschichtung zur einfacheren Reinigung versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
310 mm
Innenmaße (B x T x H)
299 x 350 x 199 mm
Gewicht
13300 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Links
Temperatur (max)
220 °C
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.