Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 54-2WE Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 54-2WE Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
JUNG 54-2WE Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051577
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     54-2WE
EAN/GTIN:
     4011377464506
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
Universalmodul, RJ 45 System, shielded, Cat. 6a, JUNG ref.-no. UMA-CAT6A Qmax-Serie, Modular, RJ 45 System, shielded, 3M, Cat. 6 Highband-Serie, Modular, RJ 45 System, shielded, Krone, Cat. 6 Compact-HK-Serie, Modular, RJ 45 System, shielded, Krone, Cat. 5e Snap-in Connector LANmark-6, Modular, RJ 45 System, shielded, Nexans no. 420.630, Cat. 6 Modular, Keystone RJ 45 System, unshielded, Panduit no. KJ88.., Cat. 3 Modular, Keystone RJ 45 System, unshielded, Panduit no. KJ588.., Cat. 5 Modular, RJ 12 System, unshielded, RADIALL no. 280MOD804, Cat. 4 Modular, RJ 45 System, unshielded, RADIALL no. 280MOD805, Cat. 4 Modular, RJ 45 System, unshielded, RADIALL no. 280MOD807, Cat. 5 Modular, RJ 12 System, unshielded, Tyco Electronics AMP no. 216000-1, Cat. 3 Modular, RJ 45 System, unshielded, Tyco Electronics AMP no. 216005-1, Cat. 3 Modular, Keystone RJ 45 System, shielded, SIEMON no. MX6-KS.., Cat. 6 for 2 module Unipatch TERA System, shielded, Dätwyler, Cat. 7 for Volition, VF-45 System, 3M Assmann module DN-93612 Cat. 6A, shielded, Keystone Assmann module DN-93614
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
54XLRD
ab € 2,85*
Ähnlich
Jung
54-2D9
ab € 2,89*
Ähnlich
Jung
54-1WE
ab € 2,91*
Ähnlich
Jung
54-2D15
ab € 2,89*
Ähnlich
Jung
54-2D25
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.