Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-CUSB-0626 Serien-Kabel Grau 1,8 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-CUSB-0626 Serien-Kabel Grau 1,8 m DB-9
Supermicro CBL-CUSB-0626 Serien-Kabel Grau 1,8 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27043970
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-CUSB-0626
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.